{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pengemagasság h5 | 32 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
belső hűtés | nem | |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 65 mm | |
Szélesség b2 | 2,6 mm | |
Magasság h1 | 25 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Leszúró penge |
Cikkszám | 278005 32 | |
EAN / GTIN | 4062406380779 | |
Gyártó száma | 278005 32 |