Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Acélcső és szekcionált acél hegesztett, porszórtan kék RAL 5007. Alap származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. Csavarozott moduláris kialakítás: acélcsöves testtel, 50 x 50 x 4 mm-es dróthálóval hegesztve, 2 forgó és 2 fix kerékvel, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Az EN 1757-3 európai szabványnak (platós kocsik biztonsága) megfelelő reteszelés a lengőkerekeken. Szétszerelve szállítjuk. Hasznos magasság: 700 mm.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1200
Munkafelület szélessége (mm): 800
Platform magassága (mm): 700
Teljes hossz (mm): 1260
Teljes szélesség (mm): 815
Teljes magasság (mm): 1069
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint