1/4″ Szögbővítés 28 mm

Cikkszám: 2763-28
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2763-28
EAN / GTIN 4991644021017
Gyártó száma 2763-28
L-szám L60050 5587

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 28 mm
Dimenzió D2: 12,3 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1/4″
Külső négyzet
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz