1/4″ Szögbővítés 200 mm

Cikkszám: 2763-200
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2763-200
EAN / GTIN 4991644021079
Gyártó száma 2763-200

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 200 mm
Dimenzió D2: 12,3 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1/4″
Külső négyzet
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz