1/4″ Toldószár 300 mm

Cikkszám: 2760-300
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
    Termék fajtája Hosszabbító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2760-300
    EAN / GTIN 4991644020881
    Gyártó száma 2760-300
    L-szám L60050 1952

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 300 mm
    Dimenzió D2: 12,3 mm
    Hajtás: 1/4″
    Négyszögletes aljzat
    Leszorítóerő: 1/4″
    Külső négyzet
    Felület: krómozott
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz