Olajszervizkulcs

Cikkszám: 2760
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2760
EAN / GTIN 4000896017638
Gyártó száma 2760

Leírás

Leírás:

  • Hatlapú aljzat: 14 mm
    hatlapú aljzat: 17 mm
  • Az M8 sebességváltó olajbetöltő dugóját
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Csavarkulcs mérete: 14 x 17 mm
  • Méretek / hosszúság: 237 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,23 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz