3/8″ Recézett feltűző, Z-Serie 21.5 mm

Cikkszám: 2756Z-3/8
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
Termék fajtája Recézőszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2756Z-3/8
EAN / GTIN 4991644021093
Gyártó száma 2756Z-3/8
L-szám L60050 7541

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 21,5 mm
D1: 20,3 mm
Hajtás: 3/8″
Külső négyzet
Leszorítóerő: 3/8″
Külső négyzet
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz