1/2″ bordázott forgótárcsa, Z-sorozat 26 mm

Cikkszám: 2756Z-1/2
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
Termék fajtája Bővítő átalakító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2756Z-1/2
EAN / GTIN 4991644012336
Gyártó száma 2756Z-1/2
L-szám L60050 10220

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 26 mm
D1: 20,3 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1/2″
Külső négyzet
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz