Köszörűkorong állványos köszörűre 150x25x32 mm alak - 1 C80J5V15

Cikkszám: 2753
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Köszörűkorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2753
EAN / GTIN 9003170027533
Gyártó száma 2753
L-szám L50140 619

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém vagy keményfém végű szerszámok élezésekor csak szilícium-karbid specifikációjú tárcsákat szabad használni. A speciális szemcseméret alakjának köszönhetően még a nagyon kemény munkadarabokon is jó eredményeket érhet el. Ez a lemez az öntöttvason kívül is használható. A csomagolás már tartalmaz egy szűkítő gyűrűkészletet, és újra is rendezhető.

Jellemző:

  • Alak: Egyenes
  • Gabonaméret: 80.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Anyagalkalmasság: Keményfém
  • Specifikáció: C 80 J5 V15
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 150 x 25 x 32 mm
  • Átmérő: 150 mm
  • Vastagság: 25 mm
  • Furat: 32 mm
  • Szerszám: Köszörűgép

Előny:

  • Szabad vágás
  • Optimalizált szemcseméret
  • Egymásra helyezhető

Felhasználás:

  • Tömör keményfém- vagy keményfémfejű szerszámok élezéséhez és öntöttvas munkadarabok megmunkálásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz