Beszúró lapka Teljes rádiusz, HB9035, Beszúrási szélesség w: 8mm

Cikkszám: 275048 8
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    26,77 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    22,31 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 8 mm
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Típus HB9035
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,19 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás; Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 275048 8
EAN / GTIN 4062406378844
Gyártó száma 275048 8
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
380
Alu (rövid forgácsú)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

274030274134 sz. lapkatartóhoz.