Beszúró lapka Teljes rádiusz, HB9140, Beszúrási szélesség w: 4mm

Cikkszám: 275045 4
Kedvezmény
21,26 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,84 € 21,26 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,70 € 17,72 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 4 mm
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Minőség HB9140
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,12 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás; Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 275045 4
EAN / GTIN 4062406378769
Gyártó száma 275045 4

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
130
Acél < 750 N/mm²
P
110
Acél < 900 N/mm²
P
90
Acél < 1100 N/mm²
P
70
Acél < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

274030274134 sz. lapkatartóhoz.