Beszúró lapka Teljes rádiusz, HU9310, Beszúrási szélesség w: 4mm

Cikkszám: 275015 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,95 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,46 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
199 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 4 mm
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Minőség HU9310
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,12 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás; Simítás
Váltólapka profil semleges
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 275015 4
EAN / GTIN 4062406612634
Gyártó száma 275015 4

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
380
Alu (rövid forgácsú)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

274010274026 sz. lapkatartóhoz.