Beszúró lapka Teljes rádiusz 4 mm

Cikkszám: 275012 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    25,96 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    21,63 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
197 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Beszúrási szélesség w 4 mm
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Minőség HB9140
    Szerszámanyag HM
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,12 mm/ford.
    Cserék / élek száma 1
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás; Nagyolás-simítás
    Váltólapka profil semleges
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 275012 4
    EAN / GTIN 4062406612610
    Gyártó száma 275012 4

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    140
    Acél < 750 N/mm²
    P
    120
    Acél < 900 N/mm²
    P
    100
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    50
    GG(G)
    K
    80
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Megszakított
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Alkalmazható:

    274010274026 sz. lapkatartóhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz