Beszúró lapka Egyenes élek 2,2 mm

Cikkszám: 275003 2,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    23,79 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,83 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Beszúrási szélesség w 2,2 mm
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Sarokrádiusz 0,2 mm
    Minőség HB9140
    Bevonat TiAISN2
    Szerszámanyag HM
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,05 mm/ford.
    Cserék / élek száma 1
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Váltólapka profil egyenes
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 275003 2,2
    EAN / GTIN 4062406805920
    Gyártó száma 275003 2,2

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    130
    Acél < 750 N/mm²
    P
    110
    Acél < 900 N/mm²
    P
    90
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Köszörült oldalakkal.

    Alkalmazható:

    274010274026 sz. lapkatartóhoz.
    274170274171 sz. furatkés.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz