Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Könnyű asztali kocsi hegesztett acélcsőből és profilacélból, porszórtan antracitszürke RAL 7016. Csavarozott szerkezet. 3 polc származék faanyagból készült deszkából, felülete középszürke, 12 mm magas peremmel ellátott acélkeretben fekszik. Nyomja felfelé a fogantyút. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Felső és középső platform teherbírása 80 kg.
Jellemző:
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint