Csavaros gyorsszorító

Cikkszám: 275.1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 275.1000
EAN / GTIN 3148511631607
Gyártó száma 275.1000
L-szám L60130 6500

Leírás

Leírás:

  • Nagy keresztmetszetű profilsín és tengely az erőteljes rögzítéshez: akár 1,2 t a feszítőkar és a csúszda között
  • Feszítési tartomány: 0-1.000 mm
  • Feszítőerő: max. 12.000 N
  • Gömbnyomólemez 35°-kal dönthető
  • Konstrukció: horganyzott
Konstrukció: horganyzott

Jellemző:

  • A max [mm]: 1000 E x E1 [mm]: 30 x 15 L [mm]: 1100 L1[mm]: 180 L2[mm]: 120 SPANNWEITE max [mm]: 1000 T [mm]: 120 [kg]: 4,8

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz