Könnyű asztali kocsi

Cikkszám: 2746
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Raktári kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2746
EAN / GTIN 4017976227467
Gyártó száma 2746
L-szám L90070 190

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Könnyű asztali kocsi moduláris rendszerben. Hegesztett cső- és profilacél, porszórtan bevonva. Csavarozott szerkezet. 2 polc származék faanyagból készült deszkából, bükk dekor felületű, acélkeretben fekvő, 12 mm magas peremmel. Nyomja felfelé a fogantyút. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Felső platform terhelhetősége 80 kg.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 300
Használható terület hossza (mm): 1200
Munkafelület szélessége (mm): 800
Polcmagasságok (mm): 200, 820
Teljes hossz (mm): 1336
Teljes szélesség (mm): 811
Teljes magasság (mm): 1039
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint