{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Vario plus Eco | |
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 26 mm | |
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 41 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Beszúrási szélesség w | 4 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | 273656 – 273749 sz. | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 274522 26/41 | |
EAN / GTIN | 4067263950998 | |
Gyártó száma | 274522 26/41 |