Vario plus Eco tartó könyökös 90° 25 mm

Cikkszám: 274502 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Vario plus Eco
Szárszélesség b 25 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Teljes hossz L 100 mm
L1 54 mm
L2 16 mm
Szerelőcsavar 279815 9
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274502 25
EAN / GTIN 4067263120490
Gyártó száma 274502 25

Leírás

Kivitel:

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

Alkalmazható:

274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541 sz. Vario plus Eco lapkatartó.

Tartalom:

Szerelőcsavarok.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 317906 – 319136 sz. befogókkal lehetséges. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. tömlő összekötővel (G1/8 col).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "Vario plus Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz