Könnyű asztali kocsi ″GREY EDITION

Cikkszám: 2742-7016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 2742-7016
EAN / GTIN 4017976327426
Gyártó száma 2742-7016

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

GREY EDITION asztali kocsi hegesztett acélcsőből és profilacélból, porszórtan antracitszürke RAL 7016. Csavarozott szerkezet. 2 polc származék faanyagból készült deszkából, felülete középszürke, 12 mm magas peremmel ellátott acélkeretben fekszik. Nyomja felfelé a fogantyút. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Felső platform terhelhetősége 80 kg.

Jellemző:

Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz