Heavy-Duty lapkatartó homlokbeszúráshoz, balos, ⌀ tartomány beszúrás D1 / D2: 144/200mm

Cikkszám: 274072 144/200
Kedvezmény
473,36 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. márc. 23.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ tartomány beszúrás D1 / D2 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Rendszerkulcs: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 144 mm
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 200 mm
Felhasználás módja balos
Rendszerkulcs igen
Beszúrási szélesség w 8 mm
Max. fogásmélység tmax 70 mm
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 274072 144/200
EAN / GTIN 4062406094423
Gyártó száma 274072 144/200
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

275021275048 sz. váltólapkákhoz.

Felhasználás:

A 274004 sz. tartóval vagy alternatívaként a 274003 sz. adapterrel és a megfelelő beszúró pengékhez való alaptartóval kombinálva.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka). A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

D1 = minimális ⌀ az 1. beszúráshoz / D2 = maximális ⌀ az 1. beszúráshoz.
D2 = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.