Heavy-Duty lapkatartó homlokbeszúráshoz 334/999 mm

Cikkszám: 274070 334/999
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ tartomány beszúrás D1 / D2 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Rendszerkulcs: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 334 mm
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 999 mm
Felhasználás módja jobbos
Rendszerkulcs igen
Beszúrási szélesség w 8 mm
Max. fogásmélység tmax 70 mm
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274070 334/999
EAN / GTIN 4062406094096
Gyártó száma 274070 334/999

Leírás

Kivitel:

275021275048 sz. váltólapkákhoz.

Felhasználás:

A 274004 sz. tartóval vagy alternatívaként a 274003 sz. adapterrel és a megfelelő beszúró pengékhez való alaptartóval kombinálva.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka). A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

D1 = minimális ⌀ az 1. beszúráshoz / D2 = maximális ⌀ az 1. beszúráshoz.
D2 = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.