{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
belső hűtés | igen | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Beszúrási szélesség w | 2,5 mm | |
Hegy-közép távolság L3 | 2,2 mm | |
Teljes hossz L | 64 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 22 mm | |
Előtolás f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Bevonat | TiAlN-PVD | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 274063 7/12 | |
EAN / GTIN | 4067263558767 | |
Gyártó száma | 274063 7/12 |