{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 52 mm | |
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 75 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Rendszerkulcs | igen | |
Beszúrási szélesség w | 4 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 28 mm | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 274042 52/75 | |
EAN / GTIN | 4062406094263 | |
Gyártó száma | 274042 52/75 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |