Medium / Medium-Plus tartó 40 mm

Cikkszám: 274002 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali

Termékadatok

Technikai adatok

Szármagasság h 40 mm
Szárszélesség b3 40 mm
Teljes hossz Lges 85 mm
Szerelőcsavar 279815 19
Illesztőcsap sík felületekkel 279934 1
Illesztőcsap 279936 1
Vágásirány Jobb és bal oldali
Termék fajtája Alaptartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274002 40
EAN / GTIN 4062406095475
Gyártó száma 274002 40

Leírás

Felhasználás:

274010274052; 274104274110; 274136 – 274137 sz. lapkatartókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban