Medium / Medium-Plus tartó 32 mm

Cikkszám: 274002 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szármagasság h (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szármagasság h 32 mm
Lépcső hossza b 28 mm
Szárszélesség b3 40 mm
Teljes hossz Lges 85 mm
Szerelőcsavar 279815 19
Illesztőcsap sík felületekkel 279934 1
Illesztőcsap 279936 1
Vágásirány Jobb és bal oldali
Termék fajtája Alaptartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274002 32
EAN / GTIN 4062406095468
Gyártó száma 274002 32

Leírás

Felhasználás:

274010274052; 274104274110; 274136274137 sz. lapkatartókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz