Kerek profilú váltólapka 12/14 mm

Cikkszám: 273979 12/14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin beszúrás D1/D2 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 14 mm
Minőség HB720
Lapvastagság T 7,7 mm
Hegy-közép távolság L3 9 mm
Max. fogásmélység tmax 1,5 mm
Rádiusz R 0,5 mm
Beszúrási szélesség w 1 mm
Előtolás f 0,01 mm/ford. - 0,02 mm/ford.
Bevonat TiCN
Termék fajtája Mini cserélhető váltólapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273979 12/14
EAN / GTIN 4062406127763
Gyártó száma 273979 12/14

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
200
Alu (rövid forgácsú)
N
120
Alu > 10% Si
N
120
Acél < 500 N/mm²
P
110
Acél < 750 N/mm²
P
110
Acél < 900 N/mm²
P
90
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Figyelem:

Rendelési méret = minimális beszúrási ⌀.
Nagyobb beszúrási ⌀ módosítás nélkül lehetséges.
D1 = Dmin belső ⌀.
D2 = Dmin külső ⌀.
L kivitel nagyobb tmax beszúrási mélységgel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz