{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 14 mm | |
Minőség | HB720 | |
Lapvastagság T | 9,2 mm | |
Hegy-közép távolság L3 | 9 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 3 mm | |
Rádiusz R | 0,2 mm | |
Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
Előtolás f | 0,01 mm/ford. - 0,02 mm/ford. | |
Bevonat | TiCN | |
Termék fajtája | Mini cserélhető váltólapka |
Cikkszám | 273977 8/14 | |
EAN / GTIN | 4062406127749 | |
Gyártó száma | 273977 8/14 |