Négyszög profilú váltólapka, HB720, ⌀ Dmin beszúrás D1/D2: 10/12mm

Cikkszám: 273973 10/12
Másolás
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin beszúrás D1/D2 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HB720
Lapvastagság T 7,3 mm
Hegy-közép távolság L3 9 mm
Max. fogásmélység tmax 1,5 mm
Rádiusz R 0,2 mm
Beszúrási szélesség w 1 mm
Előtolás f 0,01 mm/ford. - 0,02 mm/ford.
Bevonat TiCN
Termék fajtája Mini cserélhető váltólapka

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 273973 10/12
Másolás
EAN / GTIN 4062406127794
Másolás
Gyártó száma 273973 10/12
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
200
Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
120
Alu > 10% Si
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
120
Acél < 500 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
110
Acél < 750 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
110
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
90
Acél < 1100 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
90
Acél < 1400 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
90
INOX < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
80
INOX > 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
60
Ti > 850 N/mm²
megfelelő / [m/min]
S
ISO kód:
25
GG(G)
megfelelő / [m/min]
K
ISO kód:
60
CuZn
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
100
Folyamatos
megfelelő / [m/min]
 
Szabálytalan
megfelelő / [m/min]
 
Megszakított
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Figyelem:

Rendelési méret = minimális beszúrási ⌀.
Nagyobb beszúrási ⌀ módosítás nélkül lehetséges.
D1 = Dmin belső ⌀.
D2 = Dmin külső ⌀.
L kivitel nagyobb tmax beszúrási mélységgel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz