Furatkés acél 16/20 mm

Cikkszám: 273963 16/20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ DS / kinyúlási hossz L1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 16 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Hátrahúzott tartó L1 kinyúlási hossza 20 mm
Befogási magasság L2 15 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar 279810 1
Axiális beszúrás lehetséges igen
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273963 16/20
EAN / GTIN 4062406128142
Gyártó száma 273963 16/20

Leírás

Kivitel:

  • Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.
  • Nagyon egyszerűen kezelhető a váltólapka cseréjekor.