PENTACUT 17 N-NP forgácsoló betétek balos 2/17 mm

Cikkszám: 273959 2/17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás UNI
    Forgácsolási feltétel folyamatos
    Forgácstörő NP
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 150 m/min
    Beszúrási szélesség w 2 mm
    Sarokrádiusz R 0,8 mm
    Minőség IC1008
    RETOL 0,02 mm
    CUTDIA 32 mm
    Beszúrási mélység tmax 4 mm
    Fogásmélység ap 0,1 mm - 2,5 mm
    Beszúró esztergálás előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
    Beszúrás előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,09 mm/ford.
    Fogásmélység ap min 0,05 mm
    Fogásmélység ap max 2,5 mm
    Cserék / élek száma 5
    Váltólapka profil semleges
    Sorozat PENTACUT
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Gyártó jelölése PENTA 17-200NP08LS IC1008
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273959 2/17
    EAN / GTIN 7291075389661
    Gyártó száma 3336638

    Leírás

    Felhasználás:

    Univerzális rendszer kisméretű alkatrészek megmunkálásához. Le- és beszúráshoz, beszúró esztergáláshoz, menetkészítéshez és fordított esztergáláshoz.
    Beszúráshoz és beszúró esztergáló megmunkáláshoz. Lágyan vág.

    Alkalmazható:

    273950273951 sz. tartó.

    Figyelem:

    A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz