Electronic oldalcsípő széles, hegyes fej és huzalrögzítő rugó fazetta nélkül 130 mm, 5 1/8"

Cikkszám: 27395
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 27395
EAN / GTIN 4010995273958
Gyártó száma 27395
L-szám L60070 4101

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Puha huzalok tökélesen színelő vágására az elektronikában
  • Kivitel: Levágás nélküli él az abszolút síkvágáshoz
  • Kivitel: Nyitórugóval és rögzítőszerkezettel a huzalvégek vágásához
  • Fejalak: Széles, hegyes fej
  • Anyag: C 70 speciális szerszámacél
  • Anyag: Vágóél kb
  • 56 HRC

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Igen
  • ESD cikk: Nem
  • Átmérő max (mm): 1.3 mm
  • Teljes hossz (mm): 130 mm
  • Teljes hossz (Hüvelyk): 5 1/8″
  • Vágóerő: 3
  • Puha huzal (mm): 1.3 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz