PENTACUT 24N-J/34N-J forgácsoló betétek 1,5/24 mm

Cikkszám: 273937 1,5/24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás UNI
    Forgácsolási feltétel folyamatos
    Forgácstörő J
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 180 m/min
    Lapkaméret ⌀ d 24 mm
    Beszúrási szélesség w 1,5 mm
    Sarokrádiusz R 0,1 mm
    Minőség IC908
    Beszúrási szélesség w tűrése 0,02 mm
    BW 4 mm
    Beszúrási mélység tmax 5 mm
    Sarokrádiusz R tűrés 0,02 mm
    Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford.
    Cserék / élek száma 5
    Váltólapka profil semleges
    Sorozat PENTACUT
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Gyártó jelölése PENTA 24N150J010 IC908
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273937 1,5/24
    EAN / GTIN 7291075151466
    Gyártó száma 6003226

    Leírás

    Kivitel:

    Pozitív forgácsalakító. Lágyan vág. Alacsony és közepes előtolások.

    Felhasználás:

    A legjobb választás a precíziós gravírozáshoz. Leszúrás lehetséges. Megszakított felületekhez is alkalmas.

    Alkalmazható:

    273924273925 sz. tartó.

    Figyelem:

    A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz