Beszúró lapka balos 0,9 mm

Cikkszám: 273908 0,9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    24,58 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    20,48 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
392 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Horonyszélesség m (H13) (mm) Egységár ÁFA-val
  • Horony szabvány szerint: DIN 471; DIN 472

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB9635
Horony szabvány szerint DIN 471; DIN 472
Horonyszélesség m (H13) 0,9 mm
Vágóél szélesség w 0,95 mm
tmax 2 mm
Sarokrádiusz R 0,05 mm
Seeger gyűrűhöz DIN 471 / 472, gyűrű vastagsága 0,8 mm
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka kiosztás balos
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 110 mm/min - 170 mm/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 90 mm/min - 140 mm/min
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273908 0,9
EAN / GTIN 4045197768476
Gyártó száma 273908 0,9

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
170
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
110
Acél < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz