{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB9635 | |
Horony szabvány szerint | DIN 471; DIN 472 | |
Notbredde m (H13) | 0,9 mm | |
Skærbredde w | 0,95 mm | |
tmaks | 2 mm | |
Hjørneradius R | 0,05 mm | |
Til låsering DIN 471 / 472 ringtykkelse | 0,8 mm | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Vendeplattetilknytning | højre | |
Skæremateriale | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Mellékfelhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 110 mm/min - 170 mm/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 90 mm/min - 140 mm/min | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 273902 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197768216 | |
Gyártó száma | 273902 0,9 |