{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
h4 | 25 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 48 mm | |
Lépcső hossza b | 20 mm | |
Szárszélesség b3 | 36 mm | |
Teljes hossz Lges | 100 mm | |
h5 pengemagassághoz | 32 mm | |
Rögzítőcsavar | 279816 8 | |
Termék fajtája | Alaptartó |
Cikkszám | 273898 25 | |
EAN / GTIN | 4062406352004 | |
Gyártó száma | 273898 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Alaptartó, Szármagasság h: 25mm
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
131,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
228,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
h5 pengemagassághoz | 32 mm | 32 mm |
Teljes hossz Lges | 100 mm | 100 mm |
Rögzítőcsavar | 279816 8 | 279815 17 |
Termék fajtája | Alaptartó | Alaptartó |