Lapkatartó, konvex homlokbeszúráshoz 200/550 mm

Cikkszám: 273827 200/550
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ tartomány beszúrás D1 / D2 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 200 mm
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 550 mm
Felhasználás módja balos
Beszúrási szélesség w 3 mm
Max. fogásmélység tmax 18 mm
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273827 200/550
EAN / GTIN 4045197867742
Gyártó száma 273827 200/550

Leírás

Kivitel:

Rendkívül merev kapcsolat és pontos szorítás a lapkatartó betét és a késszár között a fogazott érintkező felületnek köszönhetően.

Felhasználás:

A 273800273811 sz. késszárakkal.

Alkatrész:

279815 9 sz. szorítócsavar.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka).

Figyelem:

D1 = minimális ⌀ az 1. beszúráshoz / D2 = maximális ⌀ az 1. beszúráshoz.
A befogási helyzettől és az alapanyagtól függően 30 – 50 %-kal csökkentse a technológiai értékeket.
Maximális előtolás 0,025 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz