{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 67 mm | |
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 100 mm | |
Felhasználás módja | Jobbos | |
Stechbreite w | 3 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 18 mm | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 273826 67/100 | |
EAN / GTIN | 4045197867612 | |
Gyártó száma | 273826 67/100 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |