Van alternatíva erre a termékre

Lapkatartó, konvex homlokbeszúráshoz 150/250 mm

Cikkszám: 273818 150/250
Kedvezmény
206,04 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ tartomány beszúrás D1 / D2 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 150 mm
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 250 mm
Felhasználás módja balos
Beszúrási szélesség w 4 mm
Max. fogásmélység tmax 15 mm
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273818 150/250
EAN / GTIN 4045197538178
Gyártó száma 273818 150/250

Leírás

Kivitel:

Rendkívül merev kapcsolat és pontos szorítás a lapkatartó betét és a késszár között a fogazott érintkező felületnek köszönhetően.

Felhasználás:

A 273800 - 273811 sz. késszárakkal.

Alkatrész:

279815 9 sz. szorítócsavar.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka).

Figyelem:

D1 = minimális ⌀ az 1. beszúráshoz / D2 = maximális ⌀ az 1. beszúráshoz.
A befogási helyzettől és az alapanyagtól függően 30 – 50 %-kal csökkentse a technológiai értékeket.