{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Középeltolódás L3 | 18,5 mm | |
Fejhossz L1 | 38 mm | |
Teljes hossz L | 263 mm | |
Csavar | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 273811 32 | |
EAN / GTIN | 4045197500052 | |
Gyártó száma | 273811 32 |