{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárszélesség b | 20 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Fejhossz L1 | 20,5 mm | |
Teljes hossz L | 135 mm | |
L2 | 33 mm | |
Csavar | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Termék fajtája | Késszár |
Cikkszám | 273806 20 | |
EAN / GTIN | 4045197500007 | |
Gyártó száma | 273806 20 |