{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárszélesség b | 25 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Fejhossz L1 | 20,5 mm | |
Teljes hossz L | 160 mm | |
L2 | 38 mm | |
Csavar | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Termék fajtája | Késszár |
Cikkszám | 273805 25 | |
EAN / GTIN | 4045197499981 | |
Gyártó száma | 273805 25 |