{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Beszúrási szélesség w | 1,5 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
tmax belső megmunkálás | 6 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 25 mm | |
Középeltolódás L3 | 14,5 mm | |
Hátrahúzott tartó L1 kinyúlási hossza | 30 mm | |
Teljes hossz L | 180 mm | |
Csavar | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 273790 20/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197720993 | |
Gyártó száma | 273790 20/1,5 |