Leszúró esztergakéstartó, jobbos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w: 25/1,5mm

Cikkszám: 273757 25/1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárszélesség / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 1,5 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés nem
Beszúrási mélység tmax 10,5 mm
Működő szélesség L4 26,5 mm
Fejhossz L1 29 mm
Szárszélesség b 25 mm
Teljes hossz L 150 mm
Csavar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Axiális beszúrás lehetséges igen
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273757 25/1,5
EAN / GTIN 4045197720191
Gyártó száma 273757 25/1,5

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból (> 1300 N/mm2) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Figyelem:

19,5 mm beszúrás mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill.24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.