Beszúró esztergakéstartó 12/2 mm

Cikkszám: 273755 12/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárszélesség / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Beszúrási szélesség w 2 mm
    Felhasználás módja jobbos
    belső hűtés nem
    Beszúrási mélység tmax 10 mm
    Működő szélesség L4 12 mm
    Fejhossz L1 30 mm
    Szárszélesség b 12 mm
    Teljes hossz L 150 mm
    Csavar 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
    Axiális beszúrás lehetséges igen
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273755 12/2
    EAN / GTIN 4045197484772
    Gyártó száma 273755 12/2

    Leírás

    Kivitel:

    A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból (> 1300 N/mm2) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

    Figyelem:

    6 mm beszúrási szélességtől tmax-nál (5×beszúrási szélesség) a második él érintkezik a munkadarabbal. Barázdák képződhetnek. t = 24,5 mm-ig biztosan barázdamentes.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz