Beszúró esztergalapka Teljes rádiusz, PKD, Beszúrási szélesség w: 2mm

Cikkszám: 273749 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 2 mm
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Minőség PKD
Szerszámanyag PKD
Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,03 mm
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273749 2
EAN / GTIN 4045197643643
Gyártó száma 273749 2

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
650
Alu (rövid forgácsú)
N
650
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
400
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Lézerezett forgácstörővel az optimális forgácsképződés érdekében.