Beszúró esztergalapka Egyenes élek, CBN825, Beszúrási szélesség w: 4mm

Cikkszám: 273740 4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 4 mm
Fő felhasználás H
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Típus CBN825
Szerszámanyag CBN
Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,03 mm
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 273740 4
EAN / GTIN 4045197498816
Gyártó száma 273740 4
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
100
Acél < 60 HRC
H
100
Acél < 67 HRC
H
100
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz