Beszúró esztergalapka Simítás 2 mm

Cikkszám: 273722 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    23,99 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,99 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
263 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 2 mm
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel folyamatos
Minőség CU7025
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HM
Beszúrási szélesség w tűrése ±0,03 mm
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,1 mm
Előtolás f 0,04 mm/ford. - 0,14 mm/ford.
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273722 2
EAN / GTIN 4062406133818
Gyártó száma 273722 2

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
210
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
140
Folyamatos
 
Száraz