Beszúró esztergalapka Simítás 6 mm

Cikkszám: 273720 6
Kedvezmény
33,05 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,00 € 33,05 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,00 € 27,54 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
427 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Beszúrási szélesség w 6 mm
    Fő felhasználás P
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Minőség CU7025
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag Cermet
    Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,04 mm
    Fogásmélység ap 0,9 mm - 3 mm
    Előtolás f 0,08 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
    Sarokrádiusz R 0,4 mm
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Váltólapka profil egyenes
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273720 6
    EAN / GTIN 4045197579201
    Gyártó száma 273720 6

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    210
    Acél < 750 N/mm²
    P
    170
    Acél < 900 N/mm²
    P
    140
    Folyamatos
     
    Száraz
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz