Beszúró esztergalapka Simítás, HB7010, Beszúrási szélesség w: 3mm

Cikkszám: 273718 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    26,46 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    22,05 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 3 mm
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás K
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Minőség HB7010
Szerszámanyag HM
Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,03 mm
Fogásmélység ap 0,4 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273718 3
EAN / GTIN 4045197502889
Gyártó száma 273718 3

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
230
Acél < 750 N/mm²
P
190
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
150
Acél < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz